千代田通商
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
30
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1570
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463407
2-MPS-6-30S
透明、青
¥
4,045
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10463416
4-MPS-6-30S
透明、青、ライトグリーン、緑
¥
8,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください