曜日別特売

マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm

マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm - 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm - 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1620使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)488内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104634253-MPS-6-25S46透明、青、ライトグリーン
5,866
4,494
4,943(税込)
4日以内出荷
返品不可
104634345-MPS-6-25S46透明、青、ライトグリーン、緑、黄
9,776
7,732
8,505(税込)
翌々日出荷
返品不可
104634436-MPS-6-25S46透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
11,731
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする