千代田通商
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
30
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1863
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
585
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463495
3-MPS-6-30S
4
6
透明、青、ライトグリーン
¥
6,072
¥
4,835
¥
5,319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463504
5-MPS-6-30S
4
6
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
10,117
¥
7,736
¥
8,510
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463513
6-MPS-6-30S
4
6
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
12,134
¥
9,671
¥
10,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください