曜日別特売

マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm

マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm - 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104635922-MPS-6-45S透明、青
5,545
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
104636084-MPS-6-45S透明、青、ライトグリーン、緑
11,090
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする