曜日別特売

マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm

マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm - 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm - 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1075使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104637753-MPS-8-10S58透明、青、ライトグリーン
5,834
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
104637845-MPS-8-10S58透明、青、ライトグリーン、緑、黄
9,797
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
104637936-MPS-8-10S58透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
11,659
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする