マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm - 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm - 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm - 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104638722-MPS-8-20S58透明、青
4,521
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
104638884-MPS-8-20S58透明、青、ライトグリーン、緑
9,031
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
104638977-MPS-8-15S58透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
19,097
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
104639068-MPS-8-15S58透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
21,766
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする