千代田通商
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm
稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青
トラスコ品番
808-3356
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
13.1
使用範囲(mm)
529
使用流体
圧縮空気、真空
コイル径(mm)
21
コイル長(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10464186
2-MSS-4-5
¥
734
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください