曜日別特売

マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm

マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3354材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104641952-MSS-4-10
797
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする