千代田通商
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm
稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青
トラスコ品番
808-3359
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
27.7
使用範囲(mm)
595
使用流体
圧縮空気、真空
コイル径(mm)
38
コイル長(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10464222
2-MSS-6-5
¥
879
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください