千代田通商
マルチフラットチューブ20m 4mm×10本
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途
各種エア配管
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-3125
質量(kg)
2.2
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10464432
10TP-4X2.5S 20M
¥
42,020
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください