曜日別特売

メガタッチチューブ 4mmX20m 緑

メガタッチチューブ 4mmX20m 緑 - 千代田通商
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度内容量1巻(20m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10464956MTP-4(4x2.5)G 20m808-2412
1,100
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
10464965MTP-4(4x2.5)G 20m808-4521
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10464965MTP-4(4x2.5)G 20m10464956MTP-4(4x2.5)G 20mMTP-4(4x2.5)G 20m メガタッチチューブ 4mmX20m 緑 千代田通商 10464956メガタッチチューブ 4mmX20m 緑千代田通商1巻(20m)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする