曜日別特売

メガホース 10X12.5/10m 薄青

メガホース 10X12.5/10m 薄青 - 千代田通商

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。

用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10465245MH-10(12.5X10)LB 10M
9,670
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする