千代田通商
メガホース 10X12.5/20m 薄青
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途
各種エア配管
使用流体
圧縮空気/真空
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-2394
質量(kg)
1.08
色
青
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)
12.5
特性
耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手
メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465254
MH-10(12.5X10)LB 20M
¥
19,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください