日平機器
ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm
メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
838-7260
質量(g)
726
長さ(m)
10
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465735
P-17
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません