日平機器
ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm
(1件のレビュー)
HA-208用交換ホースです。
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
783-9430
適合機種
HA-208N
質量(g)
600
長さ(m)
8
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465744
P-12
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください