日平機器
リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時)
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
カセット式脱着マウントを採用。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番
838-7257
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
8.6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
芯径(mm)
ST-VCT1.25
電気容量(A)
10
芯数
3
材質(ボディ)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465823
HUC-1015NC
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません