日平機器
リール ランプリール 15M 125V/10A
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属。
カセット式脱着マウントを採用。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番
838-7255
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
9.2
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
4
芯径(mm)
ST-VCT1.25
電気容量(A)
10
芯数
3
材質(ボディ)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465848
HLC-1015N
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません