ハタヤリミテッド
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ホース長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12
トラスコ品番
838-7286
質量(kg)
6.9
取付金具(二次側)
HC-3R3/8ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-3P3/8プラグカプラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466015
UCS-203
¥
37,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください