曜日別特売

ウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース

ウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッド
トラスコ品番838-7289質量(kg)7.5取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466024UCS-303288.5×12
44,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする