ハタヤリミテッド
エアーリール AC型 本体のみ
エアー作業がしたい場所へ簡単に持ち運べるポータブルタイプです。
用途
建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
トラスコ品番
838-7220
材質
円盤:鋼
質量(kg)
3.3
取付金具(二次側)
【継手】G1/4(オス)
取付金具(一次側)
【継手】R1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466042
AC-0 (リールノミ)
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください