ハタヤリミテッド
ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
エアー工具をつけたままで移動ができます。
エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途
建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
ホース長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
仕様
1.5MPa(15kgf/cm
2
)圧力計付
トラスコ品番
838-7226
幅(mm)
245
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
380
奥行(mm)
232
材質(ホース)
ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
取付金具
【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466243
AH-20
¥
47,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください