三協リール
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m
どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.5
トラスコ品番
838-7268
セット内容
取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質
ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)
3.6
タイプ
吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体寸法(mm)
314×290×152
取付金具(一次側)
自在R1/4
ホース外径(Φmm)
10
先端金具
1/4メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466417
SHS-210FA
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください