ミニエアージョイントプラグ 1/4

ミニエアージョイントプラグ 1/4 - 近畿製作所ミニエアージョイントプラグ 1/4 - 近畿製作所ミニエアージョイントプラグ 1/4 - 近畿製作所
ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4形状プラグ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467984NO.2PF 1/4805-074418PF
800
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
10467993NO.2PH 1/4805-074516PF
700
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
10468002NO.2PM 1/4805-074622PT
700
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする