アルミクランプ

アルミクランプ - 佐藤真空

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33188215ALR-2532551-8787-14
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
10469043ALR-40477061-3611-44
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469034ALR-16224561-3611-43
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10469034ALR-1606665565ALR-16ALR-16 アルミクランプ TGK(東京硝子器械) 06665565アルミクランプTGK(東京硝子器械)1個
1,990
税込2,189
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする