佐藤真空
ゴム管継手
(1件のレビュー)
材質
SUS304
形状
フランジ
種類
差し込み継手
使用流体
空気
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
選択してください
9
12
16
18
22
30
寸法L(mm)
46
56
80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33188206
ALK-0925A
9
6
46
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
10469086
ALK-1225A
12
8
46
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469095
ALK-1625A
16
11
56
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469104
ALK-1825A
18
13
56
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469113
ALK-2225A
22
18
80
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469122
ALK-3025A
30
24
80
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。