曜日別特売

センターリング

センターリング - 佐藤真空センターリング - 佐藤真空

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状センターリング仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33188224ALO-25B25261-8787-15
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
10469147ALO-40B404161-3611-48
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469138ALO-16B161761-3611-47
1,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10469138ALO-16B18260326ALO-16BALO-16B センターリング 佐藤真空 18260326センターリング佐藤真空1個(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする