千代田通商
ハイコックソケット R1/4
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2927
形状
ソケット
質量(g)
59.1
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
56
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
17
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470267
H-20S
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください