ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm

ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm - 千代田通商
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470312A-SCT
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする