千代田通商
ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2922
形状
ソケット
質量(g)
72.6
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
57.5
寸法B(mm)
17.5
ホース内径(Φmm)
6
寸法C(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
9
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470364
H-LCT
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください