千代田通商
ハイコックニップル M8X1.25
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
M8X1.25
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-2396
形状
ニップル
質量(g)
6.6
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法L(mm)
15.5
寸法A(mm)
21.5
二面幅H(mm)
12
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470382
MH-1P
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください