千代田通商
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-3007
形状
ニップル
質量(g)
28.9
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
15
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470398
H-SP
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください