日東工器
ミニカプラ スーパー
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途
吹管取付用
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
接続サイズ
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10882664
S22PF
1セット(20個)
ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
M16×1.5
0.7
1
¥
12,200
取扱い終了
10882673
S22PH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
10882682
S22PN
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
11,000
取扱い終了
10882698
S22SF
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
33,000
取扱い終了
10882707
S22-SH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
27,200
取扱い終了
10882716
S22SM
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
33,000
取扱い終了
10882725
S22SN
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
34,200
取扱い終了
10882734
S33PF
1セット(20個)
ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
M16×1.5左
0.7
1
¥
13,500
取扱い終了
10882743
S33PH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
9,300
取扱い終了
10882752
S33PN
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
11,600
取扱い終了
10882768
S33SF
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
33,600
取扱い終了
10882777
MINI S33SH BSBM
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
30,200
取扱い終了
10882786
S33SM
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
33,600
取扱い終了
10882795
S33SN
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
35,000
取扱い終了
10882804
S225PH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
10882813
S225SH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
27,200
取扱い終了
10882822
S335PH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
9,300
取扱い終了
10882838
S335SH
1セット(20個)
-
-
-
-
¥
30,200
取扱い終了
22925175
S22SF
1個
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください