ジョプラックス
樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
23
適合ホース内径(Φmm)
10
トラスコ品番
838-5669
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694127
TTV-3NR
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください