ジョプラックス
樹脂ソケット 13mmホース用 Φ28×70.5mm
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
24
適合ホース内径(Φmm)
13
トラスコ品番
838-5670
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694136
TTV-4NR
¥
5,540
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください