ジョプラックス
樹脂ソケット R(PT)3/8 Φ28×61mm
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
26
相手側取付サイズ
Rc3/8メネジ
トラスコ品番
838-5666
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694172
TSV-3NR
¥
5,540
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください