ジョプラックス
樹脂ソケット Φ5×Φ8ホース用 Φ28×68.5mm
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
28
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8
トラスコ品番
838-5660
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694188
TNV-5NR
¥
6,045
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください