ジョプラックス
樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
28
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
トラスコ品番
838-5661
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694197
TNV-6.5NR
¥
6,045
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください