ジョプラックス
樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20~80
質量(g)
32
適合ホース内径×外径(Φmm)
9×15
トラスコ品番
838-5664
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694224
TNV-9NR
¥
6,665
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください