千代田通商
CHSカップリングソケット 6X9ホース用
種類
カプラ
寸法A(mm)
62.5
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
16
質量(g)
127
トラスコ品番
808-2624
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472184
CHS-6H
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください