千代田通商
CHSカップリングソケット MH用
種類
カプラ
寸法A(mm)
63.5
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472193
CHS-10MH
19
125
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10472202
CHS-8MH
17
121
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください