千代田通商
CHSカップリングソケット 内径10mmホース用
種類
カプラ
寸法A(mm)
75
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
19
質量(g)
104
トラスコ品番
808-2621
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472218
CHS-10B
¥
1,010
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください