千代田通商
CHSカップリングソケットMPタイプ 11X16ホース用
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
16×11
二面幅H1(mm)
24
二面幅H2(mm)
24
寸法A(mm)
74
寸法C(mm)
25
質量(g)
186
トラスコ品番
808-4444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472254
CHS-11H-MP
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください