千代田通商
CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
10×6.5
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
16
寸法A(mm)
62.5
寸法C(mm)
25
質量(g)
126
トラスコ品番
808-4446
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472272
CHS-6.5H-MP
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください