千代田通商
CHSカップリングプラグ16Φ×21Φ用
種類
カプラ
二面幅H1(mm)
30
二面幅H2(mm)
30
寸法A(mm)
65
質量(g)
190
トラスコ品番
808-4686
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472367
C4P-16H
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください