千代田通商
フリージョイント2 3WAY R1/2
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
26
ねじ径T1
Rc1/2
ねじ径T2
Rc3/8
ねじ径T3
Rc1/2
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
49
寸法E(mm)
105
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
109
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
24
寸法P(mm)
26
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
464.6
トラスコ品番
808-3431
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472534
3MF4-4
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください