千代田通商
フリージョイント2 3WAY R1/4
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
21
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc1/4
ねじ径T3
Rc1/4
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
39.5
寸法E(mm)
88
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
89
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
25.5
寸法N(mm)
21.5
寸法P(mm)
21
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
272
トラスコ品番
808-3429
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472543
3MF2-2
¥
3,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください