千代田通商
フリージョイント2 4WAY R1/8
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
17
ねじ径T1
Rc1/4
ねじ径T2
Rc1/8
ねじ径T3
Rc1/8
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
34.5
寸法E(mm)
93
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
93
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
23.5
寸法N(mm)
18.5
寸法P(mm)
17
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
209.4
トラスコ品番
808-3553
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472595
4MF1-1
¥
3,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください