千代田通商
フリージョイント2 5WAY R1/8
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
17
ねじ径T1
Rc1/4
ねじ径T2
Rc1/8
ねじ径T3
Rc1/8
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
34.5
寸法E(mm)
110
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
110
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
23.5
寸法N(mm)
18.5
寸法P(mm)
17
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
241.8
トラスコ品番
808-3628
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472638
5MF1-1
¥
4,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください