千代田通商
フリージョイント3 2WAY 12mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
12
二面幅H(mm)
26
ねじ径T1
Rc1/2
ねじ径T2
Rc3/8
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
71.9
寸法E(mm)
79
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
83
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
24
寸法P(mm)
26
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
403
トラスコ品番
808-3307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472674
2MK4-12
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください