千代田通商
フリージョイント3 2WAY 6mm
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法B(mm)
46
寸法F(mm)
34
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法Q(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10472692
2MK1-06
17
Rc1/4
Rc1/8
73
56.2
59
59
23.5
18.5
17
181.6
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10472708
2MK2-06
21
Rc3/8
Rc1/4
81
58.2
67
68
25.5
21.5
21
242.2
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください